Beli Gergaji Mesin Kayu Pohon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- Makita Mesin Gergaji Ranting TeleskopikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.atribut:
- Engine Capacity (kg): 25.4
- Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
- Guide Bar Length (mm): 255
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
- Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
- Sound Level Power: 107.3 dB(A)
- Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
- Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
- Guide Bar Length (inch): 10
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Capacity: 0.55L
- Dimension: 41x26.5x29.5mm
- Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
- Chain Oil Capacity: 0.26L
- Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
- Sproket: 7T
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Kakuri Ryoba Saw KAKURIDeskripsi:-Can be used as is, as this saw has undergone authentic dressing.-A storage case that covers the blade edge is included, making it convenient for storage.-From DIY to cutting unwanted large items.atribut:
- Purpose of Use: From DIY to cutting unwanted large items.
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawDeskripsi:-The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.atribut:
- Blade Length (mm): 190
Daftar Harga Gergaji Mesin Kayu Pohon Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik | Rp16.999.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.399.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101578422-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)



/P101518688-1.jpg)
/P101578644-1.jpg)

/P102540086-1.jpg)

/P102093412-4.jpg)





/pgP101518916-3.jpg)